※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDシームレス照明用 延長コード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70153318 品番TLSM002-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

直角・折り返し部分の連結に便利です。
シームレス用延長ケーブルです。

トラスコ品番195-4736 長さ(mm)500 質量(g)32 電圧(V)AC90〜242 寸法(縦×横×高さ)(mm)87×202×47 使用場所屋内専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする