トライト
トライトの 電子部品(オンボード)
トライトの 機構部品(電子部品)
トライトの 機構部品(電子部品)その他関連用品
LEDモジュール Viewmo24 DC24V
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
5000
注文コード
70153519
品番
TLVM+272-33P-050-WWC
参考基準価格(税別)
¥64,712
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
点灯には必ず別売りのDC24V用スイッチング電源が必要です。
用途
間接照明、棚下照明、ライン照明に
トラスコ品番
207-7677
長さ(mm)
5000
質量(g)
650
電圧(V)
DC24
消費電力(W)
36
コード長さ(m)
5
色温度(K)
2700
球数
300球
ピッチP(mm)
(電球)33
電線色
白
明るさ(Lm)
5310、1062(1mあたり/参考値)
注意
※点灯には必ずDC24V用スイッチング電源(別売)が必要です。