曜日別特売
NPJM P01-2P プラグコネクタ ニチフ 70153607

メイン画像

プラグコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20個)注文コード70153607品番NPJM P01-2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。
電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。

用途
幹線と支線の接続、Fケーブルの接続
トラスコ品番208-2857材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金透明質量(g)150タイププラグコネクタM2種類プラグジョイントコネクタ適合規格電気用品安全法<PS>E定格電圧(V)300定格電流(A)20最高使用温度(℃)(絶縁体)120アズワン品番64-8623-23差込み線数(本)2適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする