ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の サポーター/スペーサー
ワークサポート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70153659
品番
WS-4575
参考基準価格(税別)
¥8,713
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
傾斜のついた加工物を支えます。
3点当たりで黒皮材・鋳物にもフィットします。
クランプによるひずみを抑えます。
用途
加工物に角度がある場合に、加工物の平行芯出しに
トラスコ品番
124-2353
材質
凸部(上):スチール(S45C)黒染仕上げ、凹部(下):スチール(SCM435)焼き入れ黒染め仕上げ
高さ(mm)
75
質量(g)
900
径(Φmm)
(上面)44.8
傾き角(°)
7
アズワン品番
64-8774-49
注意
※加工物は気をつけて当てること。