ストロングワッシャー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70153695 品番 20M-GFW
参考基準価格(税別)¥5,762 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ストロングナット(GFN)のナット無タイプです。
インチネジなどに対応するため、お持ちのナットと組み合わせて使用できます。

内径(Φmm)21 外径(Φmm)45 厚さ(mm)15.2 質量(g)150 材質SCM435 適合ボルトM20 用途治具本体の締付作業に、プレス金型をはじめ諸金型の締付けに トラスコ品番194-9139 アズワン品番64-8349-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする