ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピングワッシャー
ストロングワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70153704
品番
24M-GFW
参考基準価格(税別)
¥7,778
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ストロングナット(GFN)のナット無タイプです。
インチネジなどに対応するため、お持ちのナットと組み合わせて使用できます。
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
54
厚さ(mm)
17.8
質量(g)
235
材質
SCM435
適合ボルト
M24
用途
治具本体の締付作業に、プレス金型をはじめ諸金型の締付けに
トラスコ品番
194-9140
アズワン品番
64-8355-26