コンクリートドリル(SDSplus)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70153729 品番 4651-10-110
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。
優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。
迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。
最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。

刃径(Φmm)10 材質(刃)高合金鋼(焼入れ処理有) 全長(mm)110 有効長(mm)50 質量(g)46.7 適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石 適合SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリル トラスコ品番210-5248 アズワン品番64-6798-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする