バーキュートプラス カラーバケツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70154919 品番 69801012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

側面にフラットな部分をつくることで、入れたものの移し替えの際に滑りにくいです。

容量(L)15 材質ポリプロピレン 形状丸形 商品タイプ本体 質量(g)1082 外径(mm)320 高さ(mm)320 耐熱温度(℃)120 用途液体の移動に トラスコ品番195-3993 アズワン品番64-9297-10 特性注ぎ口付 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする