バーテック
バーテックの 掃除用具
バーテックの バケツ
バーキュートプラス カラーバケツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70154928
品番
69801013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
側面にフラットな部分をつくることで、入れたものの移し替えの際に滑りにくいです。
容量(L)
15
色
赤
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
商品タイプ
本体
質量(g)
1082
外径(mm)
320
高さ(mm)
320
耐熱温度(℃)
120
用途
液体の移動に
トラスコ品番
195-3994
アズワン品番
64-9297-11
特性
注ぎ口付
繰り返し・詰め替え
対応