カテゴリ5E RJ45モジュラージャック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70155217 品番CJT5E88TGBU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。
NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。
終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。

用途カテゴリ5e LAN配線用 トラスコ品番194-9162 高さ(mm)18.28 質量(g)6.95 種類UTP 径(Φmm)(外被覆)3.046〜4.699を設定 使用温度範囲(℃)-10〜65 縦(mm)15.87 横(mm)38.09 適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線 使用場所屋内 絶縁被覆外径(Φmm)最大0.635 カテゴリー5e

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする