MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード70155244 品番MSW75T30-CR6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。
結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。
耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。

用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束 トラスコ品番194-9993 材質ステンレス(SUS316) 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.76 シルバー 質量(g)3551.62 長さ(m)30.5 使用温度範囲(℃)-60〜538 規格UL認定品 バックルMSBW75-C6 推奨適合工具BT2HTI 使用場所屋内・屋外用 特性耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする