Quick-Build(TM)ワイヤーエンドホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード70155366 品番QB-WEH1416-Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。
モジュラー化するにはQuick-Build(TM)固定ペグに固定し、Quick-Build(TM)グリッドタイルに取り付けます。

用途ハーネス作成における電球の端末の固定 トラスコ品番195-0217 材質ナイロン6.6 質量(g)178 収納本数(本)4(AWG14〜16) 固定方法Quick-Build(TM)固定ペグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする