PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の 通信専用工具
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着工具
フェルール端子用圧着工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70155393
品番
CT-1005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。
台形に圧着します。
用途
フェルール端子の圧着に
トラスコ品番
200-1834
全長(mm)
217.4
質量(g)
635.02
タイプ
台形仕上げ
適合電線(mm
2
)
26〜35
適合端子
フェルール
適合電線範囲 AWG(#)
4〜2