代表画像
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70155427
品番
405A-30R40-BAR01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なキャスターです。
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
20
ねじ径
M12
ストッパー
なし
軸長(mm)
14
取付高(mm)
60
車輪タイプ
ボール単輪
材質(車輪)
ゴム
金具仕上
クロムメッキ仕上
トラスコ品番
814-0812
質量(g)
169
軸長L(mm)
14
材質(金具)
スチール