プラス ドレンパイプカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 70155463 品番 AC40
参考基準価格(税別)¥21,080 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

空調ドレンパイプの切断に最適な特殊ブレードを採用しました。
極薄、鋭角仕上げにより最高の切れ味を実現しました。
対象物に切り込みやすいホローグラインド加工を施しました。
切断時の抵抗を減らし、楽に切断できる特殊コーティングを施しました。

用途パッケージエアコンの施工に、空調ドレンパイプの切断に トラスコ品番207-1428 材質アルミダイカスト 全長(mm)280 質量(g)580 切断能力(mm)60 アズワン品番64-3209-10 適合替刃AC40-A
注意
※刃は大変鋭利になっておりますので、直接手や指で触れないでください。
※刃が鋭利なため、非常に欠けやすくなっておりますので、ご注意願います。
※切断作業時、替刃交換時は必ず保護メガネ、保護手袋を着用してください。
※刃部、レバー等の可動部で指等を挟まないように注意してください。
※本来の目的以外では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/404/
2022-12-22

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする