ベッセル
ベッセルの 研削(グラインダー)
ベッセルの アングルグラインダー
プラスチックヘッド 交換用替頭 #1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
70155619
品番
76110
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
交換用替頭です。
工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。
用途
木工組立、石材・金型など
付属品
1ポンド×2個 (台紙付)
トラスコ品番
143-7333
材質
エラストマー樹脂
質量(g)
32
頭径(Φmm)
32
適合ハンマー商品No.
76-10、77-10、70-1
呼称
1ポンド
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※改造・加熱は危険ですのでしないでください。