画像準備中

メガドラ絶縁ドライバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70155646 品番9606PS
参考基準価格(税別)¥9,465 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

VDE6項目の厳しい試験(IEC60900)に合格した製品です。
二重絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入りで、安心の設計です。
グリップ表面3面にノンスリップ(滑り止め)加工をしています。
力の伝達に優れ、段差やひずみのないなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップのフラットサーフェスグリップデザインです。
(+)1×75、(+)2×100、(+)3×150、(-)5×75、(-)6×100、(-)8×150の6本組です。

全長(mm)(+)1/(-)5:177、(+)2/(-)6:212、(+)3/ (-)8:277 軸径(Φmm)(+)1/(-)5…6.8、(+)2/(-)6…7.8、(+)3/ (-)8…9.8 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 材質(軸)クロムバナジウム鋼 質量(g)650 刃先マグネットあり 用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電などの感電・短絡防止に 仕様1000V絶縁仕様 トラスコ品番143-8901 セット内容(+)1×75、 (+)2×100、(+)3×150、(-)5×75、(-)6×100 、(-)8×150 規格IEC60900規格適合品、VDE規格適合品 表面処理(先端)黒染仕上 商品構成セット品 アズワン品番64-4654-13
注意
※作業前に必ず活線の電気回路の回線をお切りください。
※使用環境がAC1000V、DC1500V以下であることを事前にご確認ください。
※作業時には必ず絶縁手袋をご着用ください。
※絶縁機能はグリップ部と赤色の軸カバーのみです。
※黄色の軸カバーが見えた場合や工具本体に破損等がみられる場合は直ちに使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする