電動ドライバー(信号出力付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70155655 品番 VE-6000RSOP
参考基準価格(税別)¥76,700 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ネジ締め作業のスピードが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。)
外部機器(PLC)で制御が可能な3種の出力信号および1種の入力信号線付きです。
スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。
締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。
使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れます。
いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。
本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式です。(2.5m)

電源(V)AC100 消費電力(W)135 材質PC+エラストマー セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、ビット(MA14[[+]]2×65H):2本 適合ねじ(mm)小ねじ4〜5 適合ねじ(mm)≦4 始動方式レバースタート式 仕様(トルク調整リング)16段階×8目盛 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜5 用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに トラスコ品番195-0769 長さ(mm)290 質量(kg)1.2 回転数(min-1[r.p.m])1200 コード長さ(m)2.5 トルク(N・m)1.6〜4.5 アズワン品番64-4655-13 適合ビット(mm)6.35 適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
注意
※取扱説明書をよく読み、正しく配線されていることを確認してから通電してください。
※信号出力線に接続する機器はPLC(フォトカプラ入力)以外の物は使用しないでください。
※信号出力線に電源の+側を直接接続しないでください。
※電流制限抵抗が無い状態になり、フォトカプラを破損します。
※信号出力線に、リレー/モーター/ランプ等を直接接続して駆動しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする