窒化チタンアルミコーティングステップドリル(2枚刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70155759 品番 MSB-T30
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

窒化チタンアルミコーティングにより、抜群の耐摩耗性と耐熱性を実現しました。
切りくず、切り粉が付きにくい為、作業性が向上します。

質量(g)150 材質コバルトハイス鋼(HSS-Co) 全長(mm)101 棚段数(段)14 幅(mm)棚:5.0(5.5) シャンク径(mm)対辺6.35 穴あけ寸法(Φmm)(4)、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30 表面処理窒化チタンアルミコーティング 仕様スパイラル 有効切断能力(mm)9段(4/5/6/7/8/9/10/11/12) 推奨回転数(min-1[r.p.m])600〜900(鉄金属)、300〜450(ステンレス) 用途鉄板(4.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、プラスチックなどの穴あけ トラスコ品番179-7374 アズワン品番64-8613-61
注意
※穴あけ寸法の()で表示しているサイズは、段幅が()の数値になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする