ライトレベル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70155768 品番ML-L160M
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

LEDライト内蔵で暗所での測定作業に最適です。
V溝付きでパイプなどの測定が可能です。
超強力マグネット付きで単管工事等にも便利です。
蓄光タイプの気泡管は明るい所で光を蓄積し、暗いところで数分間発光します。
大型シャックル付きで素早く取り出し、収納が可能です。
裏面の電池カバーは硬貨などで簡単に取り外し可能です。

用途水平、垂直の測定に 仕様LEDライト内蔵(リチウム電池CR2032×1個)、測定面溝:V溝付き トラスコ品番195-5569 材質ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金 長さ(mm)160 厚さ(mm)20 高さ(mm)46.5 質量(g)130 感度(mm/m)0.5(=0.0286°) 精度±1.00mm/m=±0.0573° 気泡管4本線アクリル管 アズワン品番64-8611-08 マグネットあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする