LEDコーンカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70155786 品番5808240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

赤LEDが24個付いているので視認性が良いです。
コーンにかぶせるだけの簡単装着です。

用途夜間の工事現場などに トラスコ品番195-2973 材質反射材:PVC 直径(Φmm)上部:100、下部:190 高さ(mm)340 質量(g)172 電源単3電池×2本 アズワン品番64-8379-76 標準作業時間約50時間 LED使用数(個)(赤)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする