曜日別特売
FRN7.5G2P-2J インバータFRENIC MEGA 富士電機 70156040

インバータFRENIC MEGA

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード70156040品番FRN7.5G2P-2J
参考基準価格(税別)¥477,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
仕様●入力電源・電圧・周波数 許容変動:電圧:+10~-15% 周波数:+5~-5%●内蔵制動抵抗器(Ω):20●直流リアクトル(DCR):オプション●零相リアクトル:標準内蔵電圧(V)入力電源・主電源:相数・電圧・周波数:3相200~240、50/60Hz/入力電源・制御電源補助入力:相数・電圧・周波数:単相200~240、50/60Hz概略質量(kg)6.1定格出力電流(A)31.8適合モータ容量(kW)7.5冷却方式ファン冷却出力周波数(Hz)50/60出力容量(kVA)12制動トルク70%定格入力電流(A)DCR付:28.8、DCR無:42.7過負荷電流定格出力:120%-1min入力電源所要電源容量(kVA)DCR付:10直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~80%定格出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする