ミニター
ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
#2000
#2000
#8000
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70156084
品番
HD2322
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
トラスコ品番
852-9553
粒度
#2000
色
ブラウン
質量(g)
43
容量(g)
10
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
ミクロン表示(μm)
9