ミニター
ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
粒度
#8000
#2000
#8000
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70156093
品番
HD2325
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
トラスコ品番
852-9556
粒度
#8000
色
グリーン
質量(g)
43
容量(g)
10
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
ミクロン表示(μm)
2