ミニター
ミニターの 電動工具・充電工具アクセサリー
ミニターの 研磨/研削(電動)
ミニターの 替芯/ペン先/マンドレル
割ピンマンドレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
70156118
品番
PA1601
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
サンドペーパーロール用マンドレールです。
トラスコ品番
852-0545
材質
スチール
軸径(Φmm)
2.34
幅(mm)
9
全長(mm)
43
質量(g)
18
タイプ
割ピンマンドレール
アズワン品番
65-2066-56