仕様●入力電源・電圧・周波数 許容変動:電圧:+10〜-15% 周波数:+5〜-5%●内蔵制動抵抗器(Ω):40●直流リアクトル(DCR):オプション●零相リアクトル:標準内蔵
電圧(V)入力電源・主電源:相数・電圧・周波数:3相200〜240、50/60Hz/入力電源・制御電源補助入力:相数・電圧・周波数:単相200〜240、50/60Hz
概略質量(kg)3.1
定格出力電流(A)16.7
適合モータ容量(kW)3.7
冷却方式ファン冷却
出力周波数(Hz)50/60
出力容量(kVA)6.3
制動トルク70%
定格入力電流(A)DCR付:15、DCR無:22.2
過負荷電流定格出力:120%-1min
入力電源所要電源容量(kVA)DCR付:5.2
直流制動制動開始周波数:0.0〜60.0Hz、制動時間:0.0〜30.0s、制動動作レベル:0〜80%
定格出力電圧(V)3相200〜240(AVR機能付)
制動トランジスタ標準内蔵
適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17