※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラキ
ムラキの 研削(グラインダー)
ムラキの マイクログラインダー
エアマイクログラインダー用マスターカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
70156163
品番
MC-60
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
エアマイクログラインダーに取り付けて使用するカップ砥石です。
用途
金属のバリ取り・研削・研磨
トラスコ品番
523-3097
適合機種
M-109、M-111
粒度
#60
質量(g)
132
ピッチ(mm)
0.75
ねじ径
M7
外径(Φmm)
30