※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

腰用サポーター 今日も頑張れる俺のサポーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70156179 品番MPRO-14
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

背面の立体形状EVAにより、働く人の腰にピッタリフィットします。
通気性のあるメッシュ生地により、蒸れにくく快適です。
腹部のゴムの幅を狭くしているため、窮屈に感じず、快適に仕事がはかどります。

トラスコ品番195-2959 材質ポリエステル、発泡EVA ブラック サイズS 質量(g)176 ウエスト(cm)55〜75 適合部位腰用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする