インバータFRENIC MEGA

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合モータ容量(kW)45 電圧(V)入力電源・主電源:相数・電圧・周波数:3相380〜480、50/60Hz/入力電源・制御電源補助入力:相数・電圧・周波数:単相380〜480、50/60Hz 注文コード70156180 品番FRN45G2P-4J
参考基準価格(税別)¥2,660,000 販売価格(税込) ¥967,780
販売価格(税別)
879,800
この商品は適合モータ容量・電圧など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入力電源・電圧・周波数 許容変動:電圧:+10〜-15% 周波数:+5〜-5%●内蔵制動抵抗器(Ω):オプション●直流リアクトル(DCR):オプション●零相リアクトル:標準内蔵 電圧(V)入力電源・主電源:相数・電圧・周波数:3相380〜480、50/60Hz/入力電源・制御電源補助入力:相数・電圧・周波数:単相380〜480、50/60Hz 概略質量(kg)25 定格出力電流(A)93 適合モータ容量(kW)45 冷却方式ファン冷却 出力周波数(Hz)50/60 出力容量(kVA)70 制動トルク7〜12% 定格入力電流(A)DCR付:83.2、DCR無:114 過負荷電流定格出力:120%-1min 入力電源所要電源容量(kVA)DCR付:58 直流制動制動開始周波数:0.0〜60.0Hz、制動時間:0.0〜30.0s、制動動作レベル:0〜80% 定格出力電圧(V)3相380〜480(AVR機能付) 制動トランジスタ標準内蔵 適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする