腰用アシスト 今日ももっと頑張れる腰アシスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70156206 品番 MPRO-17
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

伸縮するパワーネットで腰・膝が安定、パワーネットが戻る力で中腰からの起き上がりでラクラクです。
上半身がラクで動きやすいです。
強力な伸縮性で中腰姿勢をアシストします。
今日も頑張れる俺のサポーター腰用(別売り)に装着してご使用ください。単体ではご使用いただけません。

トラスコ品番206-6572 材質生地:ナイロン/ポリウレタン、ゴム:ポリエステル/ポリウレタン、引掛けパーツ:ナイロン、マジックテープ(R):ポリエステル ブラック サイズL-LL 質量(g)270 適合部位腰用 適応身長(cm)170〜185
注意
※今日も頑張れる俺のサポーター腰用(別売り)に装着してご使用ください。単体ではご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする