※使用例
ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの チリトリ
ヘビーデューティパン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70156276
品番
RM2018781BK
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ハンドル固定用のロック付で自立可能な大型チリトリです。
46cmプッシュセンターブルーム(RM2018727BK、RM2018729BK)と一緒に運用することでゴミ回収を効率的にします。
トラスコ品番
195-5898
材質
ポリエチレン
幅(mm)
514
質量(kg)
1.8
色
黄
高さ(mm)
782
種類
文化ちりとり
奥行(mm)
625
繰り返し・詰め替え
対応