カフェカーテン【防炎・撥水・遮光性】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ベージュ 注文コード70156320 品番幅100cm×長さ72cm 1枚
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥2,517
販売価格(税別)
2,288
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

安全を考えて防炎加工が施された生地を使用しており、通常の生地に比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。
防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付き商品にはすべて防炎ラベルが縫い付けられています。
カーテンなどをつけていない小窓にもつっぱり棒やポールを通して簡単にご使用いただけます。
日差しやすきま風を遮るのでオールシーズン対応した省エネ効果が期待出来ます。
撥水機能もあるので、キッチンやトイレなど水回りの場所でもお使いいただけます。
光がもれにくい遮光性の生地を使用しているので、直射日光を遮りたい方や外からの視線を防ぎたい方におすすめです。

用途ご家庭、事務所、オフィスの窓や棚の目隠ししたい場所に 材質ポリエステル100% ベージュ サイズ2サイズ 機能防炎、1級遮光、撥水、断熱率44.1%、保温31.1%
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする