※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RM2032939BK スリムジム キャディバッグ ラバーメイド 70156443 RM2032939BK スリムジム キャディバッグ ラバーメイド 70156443 RM2032939BK スリムジム キャディバッグ ラバーメイド 70156443 RM2032939BK スリムジム キャディバッグ ラバーメイド 70156443 RM2032939BK スリムジム キャディバッグ ラバーメイド 70156443

スリムジム キャディバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70156443 品番RM2032939BK
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

スリムジムコンテナに巻き付けて装着し、ドーリーを着けることにより、ポケット付クリーニングカートに転用可能です。
合計19個のポケットがあります。
手入れが簡単な耐久性のあるビニール製です。

トラスコ品番195-6894 材質ナイロン 質量(kg)1.1 高さ(mm)64 奥行(mm)495 間口(mm)1257

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする