ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
スリムジム フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70156477
品番
RM2032937GY
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
スリムジム リムキャディキット(RM2032955YL、RM2032940BK)の付属品です。
ホウキやダスターなど小物を引っ掛けるフックです。
色
グレー
トラスコ品番
195-6892
高さ(mm)
33
質量(g)
30
奥行(mm)
48
間口(mm)
48