リコイルジャパン
リコイルジャパンの ねじ山修正器/引抜・除去工具
リコイルジャパンの 挿入工具
ねじ式挿入工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70156678
品番
50089-17
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
少量のインサートの挿入に適しています。
カラーを調整することにより、1Dから3Dまでのインサートを挿入することができます。
質量(g)
51
ハンドル径(Φmm)
2.37
先端形状
タング溝有り
呼び寸法
M3
ピッチ(mm)
0.5
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
2.5
用途
インサートの挿入に
仕様
カラー:7
トラスコ品番
206-9251