ねじ式挿入工具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70156687 品番 50125-13
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

少量のインサートの挿入に適しています。
カラーを調整することにより、1Dから3Dまでのインサートを挿入することができます。

質量(g)50 ハンドル径(Φmm)3.16 先端形状タング溝有り 呼び寸法M4 ピッチ(mm)0.7 全長(mm)130 シャンク径(Φmm)3.15 用途インサートの挿入に 仕様カラー:7 トラスコ品番206-9252

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリュータップ・挿入工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/037/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless2/
2023-02-16

「ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする