ねじ式挿入工具

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 仕様カラー:12 トラスコ品番206-9253 注文コード70156696 品番50156-9
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る

少量のインサートの挿入に適しています。
カラーを調整することにより、1Dから3Dまでのインサートを挿入することができます。

質量(g)54 ハンドル径(Φmm)3.87 先端形状タング溝有り 呼び寸法M5 ピッチ(mm)0.8 全長(mm)130 シャンク径(Φmm)4 用途インサートの挿入に 仕様カラー:12 トラスコ品番206-9253

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリュータップ・挿入工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/037/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless2/
2023-02-16

「ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする