開けても防臭ペール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70156766 品番GBED010
参考基準価格(税別)¥4,640 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

フタはワンプッシュオープンタイプで開けやすい仕様です。
スリムな形状で、空間を有効活用できます。
パッキン付で臭い漏れを抑制します。
中蓋付で、開口時の臭い漏れも抑制します。
袋止めがついており、ごみ袋を固定できます。

材質ポリプロピレン・鋼・ステンレス鋼・発泡ポリエチレン ホワイト フタの種類プッシュ式 容量(L)21 用途おむつや、生ごみなど臭いの気になる場所に設置 トラスコ品番207-1424 質量(kg)1.17 高さ(mm)457 奥行(mm)388 間口(mm)186 アズワン品番64-8536-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする