Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 標示スタンド・立札
Richell(リッチェル)の メッセージスタンド
スタンドサイン80 面板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70156775
品番
94775
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
簡単に差し替えできる面板です。
用途
駐車場への設置などに
トラスコ品番
176-4607
材質
PET
厚さ(mm)
1.5
文字内容
スロープ
質量(g)
480
縦(mm)
470
横(mm)
392