スタンドサイン120 面板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70156784 品番 94787
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

簡単に差し替えできる面板です。

文字内容喫煙所 材質PET 質量(g)750 縦(mm)766 横(mm)387 厚さ(mm)1.5 用途駐車場への設置などに トラスコ品番177-0488

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする