Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 標示スタンド・立札
Richell(リッチェル)の メッセージスタンド
スタンドサイン120 面板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70156809
品番
94789
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
簡単に差し替えできる面板です。
文字内容
休憩所
材質
PET
質量(g)
750
縦(mm)
766
横(mm)
387
厚さ(mm)
1.5
用途
駐車場への設置などに
トラスコ品番
177-0484