転倒防止ベルト ビヨンタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 70156836 品番 LH-902BGP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収するので壁や家具に優しくなっています。
強力接着パッド使用で、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。
接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。
取り外しはドライバー1本でクルッと水平に回して剥離可能
壁や家具にマッチする「モカ」と「ライトグレー」の2色がります。
本製品は1セット2本入りです。
1セット2本を使い対象物の転倒を防止して下さい。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途家具・冷蔵庫等の転倒防止 付属品アルコールパッド:2枚 トラスコ品番207-7368 種別転倒防止ベルト 材質接着パッド付フック:ABSアロイS樹脂+アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、クサビ:ABSアロイ樹脂 長さ(mm)190 幅(mm)42 ライトグレー 高さ(mm)20 質量(g)120 耐震性震度6強相当 設置条件対象物1台につき2本
注意
※冷蔵庫移設時などの接着テープ付フックの取り外しには、別売の専用剥離工具(LT-200)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする