レザーソー
レザーソーの のこぎり
レザーソーの のこぎり本体
レザーソーの 両刃鋸
青雲作ブルーハード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
70156845
品番
665
参考基準価格(税別)
¥4,330
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
全長(mm)
530
刃長(mm)
210
ピッチ(mm)
1.5
質量(g)
220
適合替刃
S649
タイプ
両刃鋸
トラスコ品番
206-5452
アズワン品番
64-8383-05