レザーソー
レザーソーの のこぎり
レザーソーの のこぎり本体
レザーソーの 両刃鋸
青雲作ブルーハード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
70156863
品番
668
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
全長(mm)
650
刃長(mm)
270
ピッチ(mm)
2.5
質量(g)
296
適合替刃
S655
タイプ
両刃鋸
トラスコ品番
206-5455
アズワン品番
64-8383-11