レザーソー
レザーソーの のこぎり
レザーソーの のこぎり本体
レザーソーの 片刃鋸
導突鋸 TPE
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70156888
品番
373
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
0.3mmの板厚で最大35mm厚の材料まで仕上加工が可能です
用途
精密加工用
トラスコ品番
207-1307
材質
刃:SK材、柄:エラストマ樹脂
全長(mm)
580
質量(g)
260
ピッチ(mm)
1
刃長(mm)
240
アズワン品番
64-8370-33
適合替刃
S370