レザーソー
レザーソーの のこぎり
レザーソーの のこぎり本体
レザーソーの 片刃鋸
導突鋸 縦挽 TPE
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70156906
品番
375
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
縦挽は硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工にも使えます
用途
精密加工用
トラスコ品番
207-1309
材質
刃:SK材、柄:エラストマ樹脂
全長(mm)
580
質量(g)
260
ピッチ(mm)
1
刃長(mm)
240
アズワン品番
64-8370-53
適合替刃
S372