鮮度保持袋 新鮮組

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(10枚) 注文コード70156915 品番SG-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

野菜から出るエチレンガスを吸着することで鮮度を長持ちさせます。
マチ付きでキャベツや白菜など大きな野菜も入れやすいです。
袋を止める為の結束バンド1本入り。
(繰り返し使用可)食品、添加物等の規格基準適合品

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.02 幅(mm)300 高さ(mm)430 トラスコ品番207-0053 グリーン 質量(g)280 タイプマチ付 入数(枚)10 アズワン品番64-8682-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする