光
光の ワゴン
光の ワゴン用部品・オプション
パンチングボード用ゴールドパーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
70156958
品番
PBUFG-40
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
パンチングボード用フックです。
色
ゴールド
材質
鉄(ゴールドメッキ) 、PVC
質量(g)
8
付属品
フック止め具
キャップ色
黒
長さ(mm)
48
品名
U型フック(キャップ色黒)
幅(mm)
49(44)
耐荷重(kg)
1
ねじ穴(Φmm)
5
ピッチ(inch)
(ねじ穴)1
用途
工具の収納・分類に
トラスコ品番
195-0162
アズワン品番
64-5264-70