光
光の ワゴン
光の ワゴン用部品・オプション
パンチングボード用ゴールドパーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
70156976
品番
PBTFG-120
参考基準価格(税別)
¥742
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
パンチングボード用フックです。
色
ゴールド
材質
鉄・ゴールドメッキ・PVC
質量(g)
18
長さ(mm)
117
品名
フックT(キャップ色黒)
幅(mm)
29
耐荷重(kg)
2
ねじ穴(Φmm)
5
ピッチ(inch)
(ねじ穴)1
色(キャップ)
黒
用途
工具の収納・分類に
トラスコ品番
195-0164
アズワン品番
65-2067-22