光
光の ワゴン
光の ワゴン用部品・オプション
パンチングボード用ゴールドパーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
70156985
品番
PBYFG-50
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
パンチングボード用フックです。
色
ゴールド
材質
鉄(ゴールドメッキ) 、PVC
質量(g)
63
長さ(mm)
42
品名
5連フック
幅(mm)
230
耐荷重(kg)
2
ねじ穴(Φmm)
5
ピッチ(inch)
(ねじ穴)1
用途
工具の収納・分類に
トラスコ品番
195-0165
アズワン品番
65-2067-24